› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per interni QT-II 3F

3M
Cod. Rexel 3M7000092162
Cod. Produttore 7000092162
Cod. EAN 8021684149498

Informazioni principali

  • Classe tensione: 12 kV Umax
  • Sezioni cavi: 50-500 mm²
  • Diametro isolamento: 15.9 - 41.4 mm
  • Connessione terra: molla a forza costante
  • Installazione: senza calore o fiamma
  • Temperatura installaz.: -20°C a +50°C
  • Durata conservazione: 3 anni
  • Serie: QT II

Descrizione del prodotto

Le terminazioni 3M QTII Cold Shrink della serie 92-EB sono progettate per cavi di potenza polimerici monofase con tensione nominale fino a 12 kV secondo la norma IEC 60502. Il corpo della terminazione in silicone preformato consente un'installazione rapida e semplice senza l'uso di calore o fiamme, operando in un ampio intervallo di temperature da -20°C a +50°C. Il sistema Cold Shrink garantisce un montaggio sicuro mediante lo srotolamento del supporto plastico, senza necessità di strumenti speciali. La terminazione integra un dispositivo di controllo dello stress e un'isolazione elastomerica in silicone, con nastro siliconico per la sigillatura dall'umidità. È prevista una connessione di terra senza saldatura tramite molle a forza costante. Questi kit sono destinati esclusivamente all'uso interno e sono conformi agli standard europei CENELEC HD 629.1 e IEC 60502-4, garantendo elevate prestazioni e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit di terminazione a media tensione autoretraibile 3M™ serie QT II offre una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT, grazie al corpo isolante in silicone autoretraibile a freddo. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ serie QT II sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile a freddo (Cold Shrink). I prodotti sono forniti preallungati su un supporto rimovibile, per garantire un'installazione rapida ed efficiente. Il dispositivo di controllo del campo elettrico è preinstallato all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono la terminazione di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit di terminazione MT 3M™ sono disponibili con e senza capocorda a serraggio meccanico. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per la terminazione dei cavi MT.

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

Diametro isolamento nucleo del cavo

41,4 ... 41,4 mm

Terminale autorestringente media tensione 17,5 kV per interni QT-II 3F