Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779294
Cod. Produttore
095779294
Cod. EAN
8054684023550

Informazioni di prodotto

  • Serie: G9/2/KT-ACV
  • Materiale: Metallo robusto
  • Uso: Installazione pannelli
  • Colore: Altro (versatile)
  • Montaggio: Facile e integrato
  • Durabilità: Lunga durata
  • Compatibilità: Multi sistema
  • Settore: Elettrico professionale
Descrizione del produttore: Il kit telaio pannelli G9/2/KT-ACV è un componente essenziale per l'installazione di pannelli elettrici. Realizzato in metallo, offre robustezza e durabilità, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua progettazione è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Il colore del kit è classificato come "altro", il che lo rende versatile e adatto a vari contesti di utilizzo. Le specifiche tecniche del kit lo rendono un'opzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'installazione elettrica. La compatibilità con diversi sistemi e la facilità di installazione ne fanno un accessorio prezioso per professionisti e appassionati del settore.

colore

Altro

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

433 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

433 mm

Produttore

DKC

Kit telaio pannelli metallo per installazione elettrica G9/2/KT-ACV vano 433 mm