Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVCT7413
Cod. Produttore
PVCT7413
Cod. EAN
8015646791443

Informazioni di prodotto

KIT T7 3-4P E(MOT-I-IM) VERT.L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PVCT7413 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

500 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T7 3-4P E(MOT-I-IM) VERT.L 600M