Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT6404
Cod. Produttore
PHCT6404
Cod. EAN
8015646790071

Informazioni di prodotto

KIT T6 3-4P FISSO MOT.INST.ORIZ. L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCT6404 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

350 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T6 3-4P FISSO MOT.INST.ORIZ. L