Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPVDT5406
Cod. Produttore
PVDT5406
Cod. EAN
8015646791252

Informazioni di prodotto

KIT T5 3-4P FISSO+MRD(400/630A)V.L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PVDT5406 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

350 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3-4P FISSO+MRD(400/630A)V.L