Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46552
Cod. Produttore
GW46552
Cod. EAN
8011564285958

Informazioni di prodotto

Il kit supporto palo quadro GR2 FUE garantisce un’installazione efficiente e sicura dei quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi moduli DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e stabile per una maggiore sicurezza
  • Protezione IP65 per ambienti industriali e terziari
  • Possibilità di integrazione con prese fino a 63A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

larghezza

310 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

68 Q DIN,Building

Produttore

KIT SUPPORTO PALO PER QUADRI 68 Q-DIN - 14 Q-DIN

€ 150,90 x 1 pz.
(pz.)