Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46555
Cod. Produttore
GW46555
Cod. EAN
8011564285989

Informazioni di prodotto

Il kit supporto palo per quadro GR6 FUE offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio dei quadri elettrici. Per l’installatore elettrico:
  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione con componenti preassemblati
  • Materiali resistenti garantiscono durata e sicurezza
Per il cliente finale:
  • Installazione stabile e sicura del quadro elettrico
  • Minori interventi di manutenzione nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite una corretta installazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

585 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

46,Building

Produttore

KIT SUPPORTO PALO PER QUADRI 46QP - PER QUADRI 585X800