Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46554
Cod. Produttore
GW46554
Cod. EAN
8011564285972

Informazioni di prodotto

Il kit supporto palo quadro GR5 FUE garantisce una soluzione robusta e affidabile per l’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e stabile
  • Affidabilità nel tempo
  • Possibilità di integrazione con sistemi certificati e personalizzabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

larghezza

510 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

68 ASC,Building

Produttore

KIT SUPPORTO PALO PER QUADRI 46QP - PER QUADRI 515X650