› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

KIT STAFFE CAN Kit staffe canali per cablaggio per quadri Pedro

Cod. Rexel BOB04669
Cod. Produttore B04669
Cod. EAN 8015892621426

Informazioni principali

KIT STAFFE CAN STAFFE X CABLAG. VTR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

135 mm

profondità

120 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

PEDRO VTR

KIT STAFFE CAN Kit staffe canali per cablaggio per quadri Pedro