Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071353457
Cod. Produttore
40071353457
Cod. EAN
4012539344933

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Finitura: Bianco elegante
  • Uso: Sospensione a catena
  • Applicazione: Per apparecchi illuminazione
  • Stabilità: Robusto e durevole
  • Sicurezza: Alta affidabilità
  • Serie: None
Il KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE è un accessorio essenziale per le tue esigenze di illuminazione. Realizzato in acciaio resistente, questo kit di sospensione a catena offre una soluzione robusta e durevole. La finitura in bianco conferisce un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per l'installazione di apparecchi di illuminazione, questo kit garantisce stabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE è un accessorio essenziale per le tue esigenze di illuminazione. Realizzato in acciaio resistente, questo kit di sospensione a catena offre una soluzione robusta e durevole. La finitura in bianco conferisce un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per l'installazione di apparecchi di illuminazione, questo kit garantisce stabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sospensione a catena

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822(SEN