Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10560
Cod. Produttore
LUM10560
Cod. EAN
3660191105600

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT SOSPENS. CON CAVO CRYSTALWAY 20
  • Colore: Argento
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Illuminazione moderna
  • Funzionalità: Sospensione a fune
  • Durata: Lunga resistenza
  • Applicazione: Ambientazioni contemporanee
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KIT SOSPENS. CON CAVO CRYSTALWAY 2 è un accessorio essenziale per l'illuminazione moderna. Realizzato in un elegante colore argento, questo kit offre una sospensione a fune che combina funzionalità e design. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza. Perfetto per chi cerca soluzioni innovative per l'illuminazione, il KIT è ideale per ambienti contemporanei e raffinati, portando un tocco di stile e luminosità in ogni spazio.

colore

Argento

larghezza

30 mm

altezza

133 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

231 mm

materiale

Altro

Produttore

KIT SOSPENS. CON CAVO CRYSTALWAY 2