› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Kit sensori PIR movimento luce automatica risparmio energetico ambienti domestici commerciali

Cod. Rexel EA132205700
Cod. Produttore 132205700
Cod. EAN 8029564626534

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP44
  • Copertura sensori: 120°
  • Portata sensori: 8 m
  • Serie: 1322056
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Kit sensori PIR e luce progettato per il rilevamento di movimento e la gestione dell’illuminazione in ambienti elettrici. Include sensori a infrarossi passivi (PIR) ad alta sensibilità per un rilevamento preciso e affidabile, oltre a componenti luminosi per segnalazioni visive. Ideale per applicazioni di automazione e sicurezza, il kit si caratterizza per la facilità di installazione grazie ai cavi preassemblati con connettori. Realizzato con materiali resistenti e componenti di qualità, garantisce durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il KIT SENSORI PIR+LUCE 1322056 è una soluzione innovativa per l'illuminazione e la sicurezza degli spazi. Questo kit è progettato per rilevare il movimento e attivare la luce in modo automatico, rendendolo ideale per ambienti domestici e commerciali. Dotato di sensori PIR ad alta sensibilità, garantisce un'ampia copertura e una risposta rapida agli spostamenti. La luce si accende solo quando necessario, contribuendo a un notevole risparmio energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit è resistente e progettato per durare nel tempo. La facilità di installazione e configurazione lo rende accessibile anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Questo sistema di illuminazione intelligente non solo aumenta la sicurezza, ma aggiunge anche un tocco di modernità all'ambiente. Con il KIT SENSORI PIR+LUCE 1322056, si ottiene un perfetto equilibrio tra funzionalità e design.
Kit sensori PIR movimento luce automatica risparmio energetico ambienti domestici commerciali