Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46578F
Cod. Produttore
GW46578F
Cod. EAN
8011564284432

Informazioni di prodotto

Il kit MSS 250 Taglia QP6 FUE offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto e componenti preassemblati
  • Materiali robusti e resistenti, come poliestere caricato fibra vetro Halogen Free

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 per ambienti esterni e umidi
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo del quadro di distribuzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

538 mm

altezza

299 mm

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

46,Building

Produttore

KIT SCATOLATI E SEZIONATORI - FISSAGGIO SU PIASTRA - SEZIONATORE MSS250 - PER QUADRI B=585 - GRIGIO RAL 7035