Descrizione del prodotto
Kit wireless senza batteria Harmony XB5R, composto da un pulsante wireless e un ricevitore programmabile con 2 relè, è progettato per il comando remoto tramite trasmissione radio a 2405 MHz. Il trasmettitore integra un generatore a "dynamo" che trasforma l'energia meccanica della pressione del pulsante in energia elettrica, eliminando la necessità di batterie. Il pulsante ha un diametro di 22 mm con testa in plastica e dispone di 10 capsule colorate intercambiabili. Il ricevitore, alimentato da 24 a 240 V AC/DC, è dotato di LED di stato per tensione, relè attivi, modalità di funzionamento e segnale di ricezione. Il sistema garantisce un consumo energetico minimo (1 mW) e utilizza la modulazione O-QPSK su banda da 5 MHz. La tecnologia wireless è conforme allo standard Zigbee IEEE 802.15.4, con antenna omnidirezionale e guadagno 0 dBi. Il kit è caratterizzato da un assemblaggio semplice e rapido, con collari di fissaggio inclusi, ed è certificato CE, UL, CCC, GOST, IECEE CB Scheme e C-Tick. Ideale per applicazioni di comando remoto non critiche per la sicurezza, offre versatilità e affidabilità in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Questo kit pronto all'uso fa parte della gamma di pulsanti XB5R in plastica, wireless e senza batterie, con diametro di 22 mm. Questa confezione comprende un pulsante wireless senza batteria montato su una ghiera di fissaggio e un ricevitore. Il pulsante e il ricevitore sono già accoppiati di fabbrica. Funziona con un ingresso da 24 V a 240 V AC/DC. Il pulsante wireless e senza batteria riduce i tempi e i costi di installazione, eliminando il cablaggio e le apparecchiature correlate tra i trasmettitori e il pannello di comando. Il pulsante è sempre disponibile e non richiede manutenzione (non necessita di batterie). Viene fornito con un set di 10 capsule colorate. Pesa 230 g. Il pulsante wireless senza batteria fornisce una soluzione semplice e affidabile per il controllo remoto di macchine, nastri trasportatori e gru.