› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

Rele' statico 25A trifase DIN

Cod. Rexel TESSM3A325BD
Cod. Produttore SSM3A325BD
Cod. EAN 3606485441719

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione uscita: 48-600 V AC
  • Tensione comando: 4-32 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x97x124 mm
  • Segnalazione: LED verde ingresso
  • Tempo di risposta: 0,5 cicli ON/OFF
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a stato solido trifase SSM fa parte della gamma di relè modulari a stato solido Harmony. Dispone di una potenza nominale di 25A e di contatto 1NO. Presenta una tensione del circuito di comando da 4V a 32V DC e una tensione di uscita (uscita di carico) da 48V a 660V AC. Il relè non necessita di manutenzione, è completamente elettronico con durata illimitata. Dispone di un indicatore LED verde di tensione di ingresso di comando. Ha un grado di protezione IP20. Peso 740 g; dimensioni: 90 mm di larghezza, 97 mm di altezza, 123,8 mm di profondità. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Può essere montato su guida DIN da 35 mm.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

25 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

48 ... 600 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Rele' statico 25A trifase DIN