Descrizione del prodotto
Kit completo composto da profilo in alluminio bianco RS6 lungo 2 metri, progettato per l'installazione di sistemi di illuminazione a LED incassati. Il profilo presenta dimensioni compatte con larghezza di 23 mm e altezza di 8,4 mm, offrendo un'area di emissione luminosa di 12,5 mm per una distribuzione uniforme della luce. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di illuminazione integrate, garantisce resistenza e un design discreto che si integra perfettamente in vari ambienti. Include accessori per un montaggio semplice e sicuro. Descrizione del produttore: Il profilo RS6 è ideale per le applicazioni con strisce o basette led ad alta densità led quali la 160 o 240led/mt, oltre alla gamma delle stripled COB. La distanza di 6mm della striscia led dalla copertura permette infatti la maggior diffusione luminosa nel minor ingombro possibile. Ideale per l’illuminazione di sotto pensili, librerie, mensole, librerie. Il profilo RS6 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led con potenza massima fino a 15w/mt. Tipo installazione: incasso Il Kit è composto dai seguenti elementi : 2m profilo RS6 completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.