Descrizione del prodotto
Kit completo per illuminazione a LED composto da profilo in alluminio LS6 di lunghezza 2 metri, dotato di copertura opaca per una diffusione uniforme della luce. Include tappi terminali e staffe di fissaggio per un’installazione semplice e sicura. Il profilo ha dimensioni compatte con larghezza di 17,5 mm e altezza di 8,4 mm, ideale per creare soluzioni di illuminazione lineare efficaci ed esteticamente curate in ambienti residenziali e commerciali. La copertura opaca garantisce una luce morbida senza abbagliamento, valorizzando gli spazi con un design funzionale e moderno. Descrizione del produttore: Il profilo S6 LIGHT è ideale per soluzioni NON INTENSIVE di illuminazione con luce a plafone La copertura opale permette il mascheramento totale della sorgente luminosa fornendo in contemporanea la migliore distribuzione luminosa sulla lunghezza lineare anche con sorgenti luminose a media densità di led per metro lineare. Il profilo S6 light è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette con potenza massima fino a 14,4w/mt. Tipo Installazione: plafone/appoggio veletta. Il kit è composto dai seguenti elementi: 2m di profilo S6 LIGHT completo di copertura 2pz tappi di chiusura forati 2pz tappi di chiusura chiusi 4pz staffe di fissaggio Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.