Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS1115N
Cod. Produttore
S1115N
Cod. EAN
8005543161753

Informazioni di prodotto

kit - presa domino 2P+T 10/16A bipasso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
domino - presa 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso ad alveoli schermati - placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 - in blister 144x180mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 144x180

frequenza

45 Hz 55 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

larghezza dell'apparecchio

89 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9001

corrente nominale

16 A

altezza dell'apparecchio

69 mm

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

superficie

non trattato

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

esecuzione

tipo italiano Bipasso

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

KIT - PRESA DOMINO 2P+T 10/16A BIPA