› Cavi › Accessori MediaTensione

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS2000 93-AP 210-3, per applicazioni fino a 24 kV. Un pacco per confezione.

3M
Cod. Rexel 3M7000092181
Cod. Produttore 7000092181
Cod. EAN 8021684149535

Informazioni principali

  • Serie: QS2000 93-AP
  • Tensione nominale: fino a 24 kV
  • Isolamento: silicone autorestringente
  • Installazione: rapida ed efficiente
  • Protezione: gabbia di Faraday integrata
  • Testato: 100% in fabbrica
  • Compatibilità: ampia gamma di cavi
  • Dispositivo: controllo campo elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 24 KV. I kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-AP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.
Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS2000 93-AP 210-3, per applicazioni fino a 24 kV. Un pacco per confezione.