› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT PER GIUNTURA A MEDIO

3M
Cod. Rexel 3M7100343830
Cod. Produttore 7100343830

Informazioni principali

  • Serie: QS200
  • Tensione nominale: Media tensione
  • Isolamento: Silicone a freddo
  • Applicazione: Giunzione cavi MV
  • Metodo di installazione: Cold shrink
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Facilità montaggio: Semplice e rapido
  • Tipo kit: Giunzione media tensione

Descrizione del prodotto

Kit per giuntura a medio, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo kit è ideale per applicazioni di giunzione di cavi elettrici, offrendo protezione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura isolamento ottimale e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico in ambienti diversi. Perfetto per interventi di manutenzione e installazioni elettriche, facilita il lavoro grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 3M™ Cold Shrink Medium Voltage splice joint kit QS200 series, thanks to the cold shrink silicon insulation body provides an easy and secure solution for MV cable connection.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

numero di conduttori

3

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

KIT PER GIUNTURA A MEDIO