Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI-FC
Cod. Produttore
NEXI-FC
Cod. EAN
3660191600549

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Kit per controsoffitto
  • Finitura: Acciaio elegante
  • Installazione: Facile e pratica
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Design: Moderno e resistente
Kit per controsoffitto Nexitech LED costituito da un telaio da incasso in acciaio inox di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura in acciaio conferisce robustezza e stabilità, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni che richiedono un supporto sicuro e affidabile per l’installazione di sistemi LED. La finitura in acciaio inox assicura inoltre un aspetto moderno e una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo inalterate le prestazioni estetiche e funzionali nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KIT PER CONTROSOFFITTO NEXITECH LED è un prodotto innovativo progettato per offrire soluzioni di illuminazione moderne. Realizzato in acciaio inox, questo telaio da incasso combina resistenza e stile, rendendolo ideale per ambienti contemporanei. La finitura in acciaio conferisce un aspetto elegante e duraturo, mentre il design pratico facilita l'installazione. Questo kit è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficace e di qualità, senza compromettere l'estetica degli spazi.

colore

Acciaio inox

larghezza

120 mm

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

167 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Kit incasso acciaio inox Nexitech LED controsoffitto

€ 19,15 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info