Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5BT1SRB
Cod. Produttore
BT1SRB
Cod. EAN
5205050910971

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: robusto
  • Tipo: kit controsoffitto
  • Installazione: semplice e sicura
  • Uso: interno
  • Design: elegante e moderno
  • Serie: None
  • Funzione: telaio da incasso
Kit per controsoffitto Beamtech SMA con telaio da incasso di colore bianco, progettato per garantire un'installazione efficiente e discreta. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni, offre un supporto sicuro per componenti elettrici, integrandosi perfettamente con l'architettura del controsoffitto. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi contesti di utilizzo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il KIT PER CONTROSOFFITTO BEAMTECH SMA, un prodotto di alta qualità progettato per un'installazione semplice e sicura. Realizzato in robusto materiale, questo telaio da incasso è ideale per creare un ambiente elegante e funzionale. Il colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo un aspetto pulito e moderno. Scegli la versatilità e l'affidabilità di questo kit per migliorare la tua illuminazione interna.

colore

Bianco

larghezza

199 mm

altezza

51 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

355 mm

Produttore

Kit controsoffitto Beamtech Small incasso bianco