Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5BT2SRB
Cod. Produttore
BT2SRB
Cod. EAN
5205050910049

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
  • Durata: Elevata resistenza
  • Design: Elegante e moderno
Kit per controbatteria BTECH Small 2 con due contatti normalmente aperti, progettato per l’installazione a incasso. Realizzato in acciaio resistente, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il colore bianco si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali, assicurando sicurezza e performance elevate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il KIT PER CONTR.BTECH SMALL 2, un accessorio indispensabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo kit garantisce resistenza e durata nel tempo. La scatola da incasso di colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto elegante e moderno. Ideale per installazioni elettriche, il KIT PER CONTR.BTECH SMALL 2 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità nel proprio sistema elettrico.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scatola da incasso

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Produttore

KIT controllo BTECH SMALL 2 acciaio scatola incasso bianca