›

Kit pannelli solari balcone 400W 4 moduli alta efficienza residenziale

Cod. Rexel HIK318700022
Cod. Produttore 318700022
Cod. EAN 6941545631806

Informazioni principali

  • Potenza max pannello: 100W ± 3%
  • Tensione nominale: 17,2 V
  • Corrente nominale: 5,8 A
  • Protezione IP: IP67
  • Uscita AC nominale: 800 W
  • Efficienza max inverter: 96,3%
  • Dimensioni pannello: 980×586×30 mm
  • Serie: CS-PVS400-R100-G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit solare completo da 400W composto da quattro pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, progettato per l'installazione rapida e semplice di impianti di energia rinnovabile. Il sistema include componenti essenziali per l'avvio immediato di un impianto fotovoltaico, garantendo un'ottima resa energetica e una soluzione sostenibile per la produzione di energia elettrica. Ideale per applicazioni residenziali e piccoli impianti, questo kit consente di sfruttare l'energia solare in modo efficiente e affidabile, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici tradizionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

980 mm

altezza

30 mm

peso

6,2 kg

lunghezza del cavo

5000 mm

lunghezza

586 mm

Corrente di corto circuito

6,2 A

Tensione a vuoto

20,4 V

Max. tensione di sistema

60 V

con cavo di collegamento

tensione MPP

17,2 V

Corrente MPP

5,8 A

Telaio

Potenza MPP

400 WATTPICCO

Colore fondo

Nero

Colore celle

Nero

colore del telaio

Nero

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Tolleranza di potenza

-3 ... 3 %

Kit pannelli solari balcone 400W 4 moduli alta efficienza residenziale