Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKOH3180
Cod. Produttore
PKOH3180
Cod. EAN
8015646792716

Informazioni di prodotto

KIT OT 315/400 O. H=300MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PKOH3180 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per OT - OTEV (160A)

altezza

300 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT OT 315/400 O. H 300MM L 800MM