Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3503
Cod. Produttore
GWD3503
Cod. EAN
8034035059995

Informazioni di prodotto

Il KIT MSX/D/M/C160-250 600X200 ORIZ F offre soluzioni efficienti per l’installazione di quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con cablaggio a struttura completamente aperta
  • Accessori e modalità di cablaggio semplici e veloci
  • Compatibilità con quadri componibili sia a parete che a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A con protezione IP43
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSX D M C160-250 Quadri Componibili 600x200 Orizzontali Industriale

€ 140,57 x 1 pz.
(pz.)