Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3552
Cod. Produttore
GWD3552
Cod. EAN
8034035060755

Informazioni di prodotto

KIT MSS250 850X300 ORIZ/VERT offre un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato grazie al design modulare
  • Cablaggio a struttura completamente aperta per velocizzare il lavoro
  • Compatibilità con accessori standard per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di qualità
  • Risparmio energetico grazie a un sistema ottimizzato
  • Soluzione adattabile sia a parete che a pavimento

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT MSS250 quadro componibile 850x300 orizzontale verticale uso industriale fino 630A IP43