Prodotti /

sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici
Cod. Rexel
C8KMTN2848
Cod. Produttore
KMTN2848
Cod. EAN
8028045086027

Informazioni di prodotto

  • Materiale: EN AW 6060
  • Trattamento: T6
  • Carico rottura: 190 MPa
  • Carico elasticità: 150 MPa
  • Durezza: 72 HB
  • Coppia serraggio: 14 Nm
  • Spessore serrabile: 28-48 mm
  • Serie: KMTN2848

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit morsetto terminale 28-48 mm è un componente essenziale per le connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta consente un fissaggio stabile e sicuro, facilitando l'installazione e l'uso in diverse applicazioni elettriche. Ideale per connessioni di cavi di varie dimensioni, questo morsetto assicura un contatto ottimale e una distribuzione efficace della corrente. La sua composizione e il design preciso favoriscono una facile manutenzione e un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali o di impianto. La compatibilità con cavi di grande calibro lo rende versatile e adatto a molteplici esigenze di cablaggio. La sua affidabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed elettriche lo rendono una scelta di prima qualità per professionisti del settore.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KIT MORSETTO TERMINALE 28-48 MM

€ 2,39 x 1 pz.
(pz.)