Prodotti /

sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici
Cod. Rexel
C8KMCN2848
Cod. Produttore
KMCN2848
Cod. EAN
8028045086010

Informazioni di prodotto

  • Materiale: EN AW 6060
  • Trattamento: T6
  • Carico rottura: 190 MPa
  • Carico elasticità: 150 MPa
  • Durezza: 72 HB
  • Coppia serraggio: 14 Nm
  • Spessore serrabile: 28-48 mm
  • Serie: KMCN2848

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit morsetto centrale 28-48 mm è una soluzione affidabile e sicura per l'installazione e il collegamento di conduttori di dimensioni variabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per adattarsi a conduttori con diametro compreso tra 28 e 48 millimetri, offrendo una presa stabile e sicura. Questo morsetto centrale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e durevole, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La sua compatibilità con diversi sistemi di cablaggio e l'attenzione ai dettagli di progettazione assicurano un'installazione semplice e rapida. La finitura e i materiali utilizzati contribuiscono a mantenere elevato il livello di protezione superficiale, rendendo il prodotto adatto anche in ambienti industriali e outdoor. La versatilità e la qualità di questo kit lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e sicurezza nelle connessioni.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KIT MORSETTO CENTRALE 28-48 MM

€ 2,18 x 1 pz.
(pz.)