› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

QUADRO DC 2IN/2OUT 1000VDC

Cod. Rexel C8QCM2102L
Cod. Produttore QCM2102L
Cod. EAN 8028045096835

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000VDC
  • Ingressi/Uscite: 2IN/2OUT
  • Grado protezione: IP elevato
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Applicazioni: Industriale/automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Distribuzione energia
  • Serie: QCM2102L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro DC 2IN/2OUT 1000VDC modello QCM2102L è una soluzione affidabile per le applicazioni di controllo e distribuzione di energia in sistemi elettrici a tensione continua. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione a due ingressi e due uscite permette un facile collegamento e gestione dei circuiti, assicurando una distribuzione stabile e sicura della tensione fino a 1000VDC. La struttura compatta e il design resistente sono ideali per installazioni in ambienti industriali o di automazione. Dotato di componenti con elevato grado di protezione IP, assicura la protezione contro polvere e acqua, mantenendo le prestazioni anche in condizioni avverse. La qualità dei materiali e l'accuratezza nella realizzazione rendono questo quadro un elemento fondamentale per garantire sicurezza e affidabilità nei sistemi di alimentazione continua.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

QUADRO DC 2IN/2OUT 1000VDC
€ 426,62 x 1 pz.
(pz.)