› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

QUADRO DC 1IN/1OUT 1000VDC

Cod. Rexel C8QCM1101L
Cod. Produttore QCM1101L
Cod. EAN 8028045096743

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000VDC
  • Configurazione: 1 ingresso/1 uscita
  • Protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Serie: C8QCM1101L
  • Funzione: Distribuzione e protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro DC 1IN/1OUT 1000VDC è una soluzione affidabile e sicura per applicazioni di distribuzione e protezione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura, ideale per ambienti industriali e impianti di alta tensione. La configurazione con ingresso e uscita singoli offre un'ottima gestione della corrente continua fino a 1000VDC, assicurando un funzionamento stabile e affidabile. La protezione IP elevata assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche in condizioni ambientali avverse. La componentistica di precisione e il design compatto lo rendono un elemento essenziale per sistemi di controllo e automazione, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta ideale per applicazioni di distribuzione di energia in ambienti industriali, commerciali e civili.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

QUADRO DC 1IN/1OUT 1000VDC
€ 224,38 x 1 pz.
(pz.)