› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

STAFFA REGOLAB COPPI/TEGOLE SP.5MM

Cod. Rexel C8STR0003
Cod. Produttore STR0003
Cod. EAN 8028045080971

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 304 (X5 CrNi 18-10)
  • Spessore staffa: 5 mm
  • Finitura: 2B decapata e skinpassata
  • Resistenza trazione: 540-750 N/mm²
  • Carico max inclinazione 0°: 150 Kg
  • Carico max inclinazione 30°: 130 Kg
  • Profili compatibili: PRT2334, PRT2640, PRT2947
  • Serie: STR0003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa regolabile per coppi e tegole spessa 5 millimetri rappresenta una soluzione robusta e versatile per il fissaggio di coperture in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa garantisce una forte resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ideata per adattarsi facilmente a diverse configurazioni di copertura. La sua struttura spessa 5 millimetri assicura stabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso quotidiano. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il design modulare facilitano l'integrazione in impianti elettrici e sistemi di distribuzione energetica. La finitura resistente alla corrosione e alla protezione superficiale la rende ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. Questa staffa rappresenta un componente affidabile per le applicazioni di installazione di apparecchiature elettriche, contribuendo a garantire sicurezza e stabilità delle strutture di copertura.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

STAFFA REGOLAB COPPI/TEGOLE SP.5MM
€ 8,87 x 1 pz.
(pz.)