Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
AWDA109/PE16
Cod. Produttore
DA109/PE16

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16KA
  • Lunghezza barra: 820 mm
  • Tipo prodotto: Kit morsettiera
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: AWDA109/PE16
Il KIT MORSETT. E BARRA PE 16KA L 820 è una soluzione altamente efficace per le esigenze di cablaggio elettrico. Questo kit è progettato per garantire un'installazione sicura e duratura, grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati. La barra di distribuzione è in grado di gestire una corrente di 16KA, rendendola adatta per applicazioni ad alta potenza. Il design del kit facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando una connessione stabile e affidabile. Ideale per impianti industriali e commerciali, offre prestazioni elevate e una protezione adeguata contro le sovratensioni. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di applicazioni, dal settore residenziale a quello professionale. Scegliere questo kit significa optare per una soluzione elettrica che garantisce efficienza e sicurezza, contribuendo a un funzionamento ottimale delle reti elettriche. Descrizione del produttore: Il KIT MORSETT. E BARRA PE 16KA L 820 è una soluzione altamente efficace per le esigenze di cablaggio elettrico. Questo kit è progettato per garantire un'installazione sicura e duratura, grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati. La barra di distribuzione è in grado di gestire una corrente di 16KA, rendendola adatta per applicazioni ad alta potenza. Il design del kit facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando una connessione stabile e affidabile. Ideale per impianti industriali e commerciali, offre prestazioni elevate e una protezione adeguata contro le sovratensioni. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di applicazioni, dal settore residenziale a quello professionale. Scegliere questo kit significa optare per una soluzione elettrica che garantisce efficienza e sicurezza, contribuendo a un funzionamento ottimale delle reti elettriche.

Produttore

KIT MORSETT. E BARRA PE 16KA L 820/