Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
AWA2/3007T
Cod. Produttore
A2/3007T

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SUPP. FISS.SIST.DISTR.ARM.L 625-700
  • Capacità supporto: 625-700 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Finitura: Resistente alle intemperie
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Stabilità: Ottimale per carichi pesanti
  • Serie: AWA2/3007T
Il supporto fisso per il sistema di distribuzione armato, modello AWA2/3007T, è progettato per garantire una robusta installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è concepita per accogliere carichi pesanti, assicurando una stabilità ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. Con una capacità di supporto che varia tra 625 e 700 mm, questo prodotto è versatile e adatto a diversi utilizzi. La finitura resistente alle intemperie lo rende ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo supporto è la soluzione perfetta per professionisti e installatori che cercano affidabilità e performance elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il supporto fisso per il sistema di distribuzione armato, modello AWA2/3007T, è progettato per garantire una robusta installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è concepita per accogliere carichi pesanti, assicurando una stabilità ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro. Con una capacità di supporto che varia tra 625 e 700 mm, questo prodotto è versatile e adatto a diversi utilizzi. La finitura resistente alle intemperie lo rende ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo supporto è la soluzione perfetta per professionisti e installatori che cercano affidabilità e performance elevate nel settore elettrico.

Produttore

SUPP. FISS.SIST.DISTR.ARM.L 625-700