Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
AWASTS3240
Cod. Produttore
ASTS3240
Cod. EAN
8012542433651

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4NO
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione esercizio: 250/400VAC
  • Tipo: Interruttore non automatico
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: AWASTS3240
L'interruttore non automatico AWASTS3240 è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici a 4 poli, con una corrente nominale di 32A e una tensione di esercizio di 250/400VAC. Questo dispositivo è essenziale per la gestione della corrente in impianti elettrici di media e alta potenza, offrendo una soluzione sicura e duratura per la protezione dei circuiti. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua configurazione, l'AWASTS3240 è in grado di rispondere efficacemente a condizioni di sovraccarico e cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La versatilità e le prestazioni elevate di questo interruttore lo rendono una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore non automatico AWASTS3240 è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici a 4 poli, con una corrente nominale di 32A e una tensione di esercizio di 250/400VAC. Questo dispositivo è essenziale per la gestione della corrente in impianti elettrici di media e alta potenza, offrendo una soluzione sicura e duratura per la protezione dei circuiti. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua configurazione, l'AWASTS3240 è in grado di rispondere efficacemente a condizioni di sovraccarico e cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La versatilità e le prestazioni elevate di questo interruttore lo rendono una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Produttore

INT.NON AUTOM. 4NO 32A 250/400VAC 2