› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari

DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 40A A 2M 6

Cod. Rexel AWDAG240/30
Cod. Produttore DAG240/30
Cod. EAN 5413656043195

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Numero poli: 2P
  • Tipo: Interruttore differenziale puro
  • Serie: DAG+
  • Montaggio: Compatto e facile
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Grado protezione: Affidabile e duraturo
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AWDAG240/30 è un interruttore differenziale puro progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una potenza di 40A e una configurazione a 2 poli, questo interruttore rappresenta una soluzione efficace per proteggere le persone e gli impianti da eventuali perdite di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design compatto che consente un facile montaggio in spazi ristretti. Inoltre, il grado di protezione garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. Con l'AWDAG240/30, si può contare su una protezione efficace e duratura per ogni tipo di impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo AWDAG240/30 è un interruttore differenziale puro progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una potenza di 40A e una configurazione a 2 poli, questo interruttore rappresenta una soluzione efficace per proteggere le persone e gli impianti da eventuali perdite di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità eccellenti, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design compatto che consente un facile montaggio in spazi ristretti. Inoltre, il grado di protezione garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili. Con l'AWDAG240/30, si può contare su una protezione efficace e duratura per ogni tipo di impianto elettrico.
DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 40A A 2M 6
€ 93,18 x 1 pz.