› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 940 mm 2 pezzi

DKC
Cod. Rexel DKC095770053
Cod. Produttore 095770053
Cod. EAN 8054684021365

Informazioni principali

  • Serie: G-5/MT
  • Materiale: Acciaio
  • Forature per fissaggio cornici
  • Supporto per cestelli e piastre
  • Staffa in acciaio
  • Scelta in base a profondità e altezza
  • Adatto ad armadi modulari
  • Compatibile con diversi vani

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell’altezza di ingombro dell’armadio indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei vani.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

940 mm

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 940 mm 2 pezzi