› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 715 mm 2 pezzi

DKC
Cod. Rexel DKC095770046
Cod. Produttore 095770046
Cod. EAN 8054684021358

Informazioni principali

  • Serie: G-4/MT
  • Montanti in acciaio robusto
  • Forature per fissaggio cornici
  • Supporto per cestelli portapparecchi
  • Piastre di fondo incluse
  • Staffa supporto in acciaio
  • Scelta in base a profondità
  • Adatto a varie disposizioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell’altezza di ingombro dell’armadio indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei vani.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

715 mm

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 715 mm 2 pezzi