› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 400 mm 2 pz

DKC
Cod. Rexel DKC095770012
Cod. Produttore 095770012
Cod. EAN 8054684021327

Informazioni principali

  • Descrizione: G-1/MT MONTANTI SUPPORTO
  • Materiale: Acciaio
  • Forature per: Fissaggio cornici
  • Supporto: Staffa in acciaio
  • Uso: Accessori armadi
  • Adatto per: Pannelli modulari
  • Scelta in base a: Profondità e altezza
  • Serie: G-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell’altezza di ingombro dell’armadio indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei vani.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

400 mm

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 400 mm 2 pz