› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 1120 mm 2 pezzi

DKC
Cod. Rexel DKC095770061
Cod. Produttore 095770061
Cod. EAN 8054684021372

Informazioni principali

  • Descrizione: G-6/MT Montanti supporto accessori
  • Materiale: Acciaio
  • Forature: Per fissaggio cornici pannelli
  • Supporto: Staffa in acciaio
  • Utilizzo: Per montanti armadi
  • Compatibilità: Profondità e altezza variabili
  • Applicazioni: Cestelli e piastre di fondo
  • Serie: G-6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell’altezza di ingombro dell’armadio indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei vani.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1120 mm

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi altezza 1120 mm 2 pezzi