› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi 1840 mm 2 pezzi

DKC
Cod. Rexel DKC095770095
Cod. Produttore 095770095
Cod. EAN 8054684021402

Informazioni principali

  • Serie: G-9/MT
  • Montanti in acciaio
  • Forature per fissaggio
  • Supporto per cornici pannelli
  • Adatto a cestelli portapparecchiature
  • Include staffe in acciaio
  • Scelta in base a profondità e altezza
  • Compatibile con diversi vani

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti realizzati in acciaio predisposti con forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di fondo. Staffe per supporto montanti realizzate in acciaio. Il kit deve essere scelto in funzione della profondità e dell’altezza di ingombro dell’armadio indipendentemente dal numero e dalla disposizione dei vani.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1840 mm

Kit montanti acciaio supporto accessori interni armadi 1840 mm 2 pezzi