› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Kit montaggio porta tastierino VW3A1113 per variatori velocità Altivar IP43

Cod. Rexel TEVW3A1114
Cod. Produttore VW3A1114
Cod. EAN 3606480736438

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar 610
  • Tipo: Kit montaggio porta
  • Grado protezione: IP20
  • Composizione: Kit, dado, connettore
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Altivar 610

Descrizione del prodotto

Kit di deporto terminale VW3A1113 progettato per l'integrazione con la serie Easy Altivar 610. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione conforme allo standard IP20, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il design funzionale e compatto permette un'installazione semplice e veloce, ottimizzando la gestione dei collegamenti terminali. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il kit per montaggio su porta per tastierino è un accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. È progettato per permettere il montaggio del display grafico VW3A1113 sulla porta dell'armadio e garantisce di base un grado di protezione IP 43. Il kit comprende un utensile di serraggio, una piastra di montaggio, una porta RJ45 per il terminale con display a testo semplice, una guarnizione, un dado di fissaggio, una porta RJ45 per il collegamento del cavo di montaggio remoto. I cavi devono essere ordinati a parte. È necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Serie

Altivar 610

Kit montaggio porta tastierino VW3A1113 per variatori velocità Altivar IP43
€ 28,10 x 1 pz.
(pz.)