› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Terminale display HMI - 128 x 64 pixel - IP21

Cod. Rexel TEVW3A1113
Cod. Produttore VW3A1113
Cod. EAN 3606480702228

Informazioni principali

  • Serie: Altivar 610
  • Display LCD retroilluminato 128x64 px
  • Grado protezione IP21
  • Temperatura operativa -15…50 °C
  • Visualizzazione messaggi 2 linee
  • Peso netto 0,05 kg
  • Funzioni: controllo, regolazione, configurazione
  • Compatibilità con Easy Altivar 610

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale con display a testo semplice è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP21. Il terminale con display a testo semplice può essere collegato e montato sulla parte anteriore del variatore. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Fornisce una risoluzione di 128 x 64 pixel. Peso: 200 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore, visualizzare i valori attuali (motore, I/O e dati della macchina), memorizzare e scaricare le configurazioni e duplicare la configurazione di un variatore su un'altro. Un kit di montaggio a distanza per il fissaggio sulla porta dell'armadio con grado di protezione IP43 è disponibile come accessorio, da ordinare a parte.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Serie

Altivar 610

Terminale display HMI - 128 x 64 pixel - IP21
€ 97,40 x 1 pz.
(pz.)