Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore della stazione porta
grigio
tecnica di installazione
a 2 fili
sistema d’immagine
PAL
colore del telefono interno
bianco
diagonale schermo in pollici
4.3
diagonale schermo
10.9
numero di tasti campanello
1
numero di altoparlanti porta
numero di telefoni interni
con video
comunicazione interna
a prova di ascolto
viva voce
caratteristica del sistema di immagine
colore
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te