Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM8461I
Cod. Produttore
8461I
Cod. EAN
8023903288605

Informazioni di prodotto

KIT MONOF. QUADRA E ICONA, S2

Documentazione tecnica

24Kit videocitofonico 2 fili Simplebus 2 composto da: n? 1 posto esterno da parete serie Quadra art. 4893M, n?1 alimentatore art. 1209, n?1 monitor a colori vivavoce serie Icona art. 6601W, n?1 scatola incasso art. 6117, n? 1 supporto da parete art. 6620, n? 1 morsetto di terminazione art. 1216.

colore della stazione porta

grigio

tecnica di installazione

a 2 fili

colore del telefono interno

bianco

sistema d’immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4.3

diagonale schermo

10.9

numero di tasti campanello

1

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

1

con video

comunicazione interna

a prova di ascolto

viva voce

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

Serie Icona - Kit video monofamiliare Quadra-Icona, sistema Simplebus 2, monitor vivavoce 6601W