Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLK401B
Cod. Produttore
WLK401B
Cod. EAN
6955891818057

Informazioni di prodotto

KIT MONO DA PARETE 4.3'' WIFI - M20481

Video 1 family kit, mini OS, 1 button, SM + 4.3 WiFi indoor station + fobs

con video

numero di telefoni interni

1

numero di altoparlanti porta

1

tecnica di installazione

a 2 fili

colore del telefono interno

bianco

sistema d’immagine

PAL

comunicazione interna

viva voce

con funzione memory

diagonale schermo

14.3

diagonale schermo in pollici

4.3

con targa informativa

Produttore

ABB

KIT MONO DA PARETE 4.3 WIFI - M20