Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALMASSE
Cod. Produttore
ALMASSE

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT MESSATERRA PER RACK S250
  • Utilizzo: Messa a terra telaio
  • Applicazione: Parti di rivestimento
  • Serie: S250

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utilizzato per la messa a terra del telaio e delle parti di rivestimento.

larghezza

110 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

95 mm

Produttore

KIT MESSATERRA PER RACK S250

€ 16,09 x 1 pz.