Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266653
Cod. Produttore
266653
Cod. EAN
4015082666538

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Montaggio flessibile modulare
  • Protezione contatti IP2X
  • Comando rinviato
  • Bloccoporta rotativo
  • Lucchettabile posizione 0
  • Targhetta segnalazione pericolo
  • Colore rosso-giallo

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza nero progettato per garantire un elevato grado di protezione NEMA 4X e 12, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Dotato di bloccaggio con lucchetto e asse integrato, è adatto per arresto d'emergenza, disgiuntori e sezionatori di carico, assicurando un controllo sicuro e preciso nelle operazioni elettriche. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti difficili, offrendo protezione contro polvere, acqua e agenti esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM...-KV4. Targhetta esterna di segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4)

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Grado di protezione (NEMA)

4X, 12

Serie

Moeller series

Produttore

Kit interruttore NZM1 maniglia comando sinistro rosso