Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5210
Cod. Produttore
A5210
Cod. EAN
8015466138046

Informazioni di prodotto

Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W AMPIO
Kit LED composto da due moduli da 40W ciascuno, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni a basso consumo energetico senza rinunciare alla potenza luminosa. Questo kit assicura facilità di installazione e affidabilità, rappresentando una scelta ottimale per ambienti che necessitano di un'illuminazione performante e sostenibile. Descrizione del produttore: Kit LED i3F 76,A3F 91 - L1565 - L 2x40W AMPIO

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

84 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11860 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED 2x40W moduli i3F 76 A3F 91 illuminazione efficiente ambienti elettrici basso consumo