Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA5027
Cod. Produttore
A5027
Cod. EAN
8015466132211

Informazioni di prodotto

Kit LED I3F 75, A3F 90, A3F 92-L1565 - 2X22W+PC
Kit LED per illuminazione professionale, composto da due moduli da 22 watt ciascuno, progettato per garantire un'elevata efficienza luminosa e un risparmio energetico significativo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione affidabile e duratura, questo kit si integra facilmente in impianti esistenti, offrendo una luce uniforme e di qualità. Ideale per ambienti industriali e commerciali, è realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Kit LED I3F 75, A3F 90, A3F 92-L1565 - 2X22W+PC

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

1565 mm

altezza/profondità

135 mm

uscita della luce

Diretto

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6996 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Kit LED professionale 2x22W per illuminazione industriale e commerciale alta efficienza